SIEMENS - SIVACON S4 , 3WL FORM 3 3WL MÉRET: 2 3- OR 4P RÖGZÍTETT MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 800MM SX037351 - 8PQ5000-0BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - -99999 mm
Magasság - 550 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037351
Gyártói cikkszám
8PQ5000-0BA11
Gyártói típuskód
8PQ5000-0BA11
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
550 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 , 3WL FORM 3 3WL MÉRET: 2 3- OR 4P RÖGZÍTETT MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 800MM