SIEMENS - SIVACON S4 , 3WL FORM 3 3WL MÉRET: 2 3P KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 600MM SX037352 - 8PQ5000-0BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Magasság - 550 mm
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037352
Gyártói cikkszám
8PQ5000-0BA12
Gyártói típuskód
8PQ5000-0BA12
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
600 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 , 3WL FORM 3 3WL MÉRET: 2 3P KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 600MM