SIEMENS - SIVACON S4 , 3WL FORM 3 3WL MÉRET: 3 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 1000MM SX037366 - 8PQ5000-1BA74
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 550 mm
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - horganyzott
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037366
Gyártói cikkszám
8PQ5000-1BA74
Gyártói típuskód
8PQ5000-1BA74
Magasság:
550 mm
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elválasztás 3WA méret 3, 3 vagy 4 pólusú, fix szerelésű, kihúzható H: 550 mm Sz: 1000 mm