SIEMENS - SIVACON S4 , 3WL FORM 4 3WL MÉRET: 1 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, KÁBEL CSATLAKOZÁS MAGASSÁG FELETTI, 3WL 200MM MAGASSÁ SX037355 - 8PQ5000-0BA30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 160 mm
Magasság - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037355
Gyártói cikkszám
8PQ5000-0BA30
Gyártói típuskód
8PQ5000-0BA30
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
160 mm
Magasság:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem