SIEMENS - SIVACON S4 , 3WL FORM 4 3WL MÉRET: 1 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, KÁBEL CSATLAKOZÁS MAGASSÁG FELETTI, 3WL 200MM MAGASSÁ SX037363 - 8PQ5000-1BA68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 140 mm
Magasság - 500 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037363
Gyártói cikkszám
8PQ5000-1BA68
Gyártói típuskód
8PQ5000-1BA68
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
140 mm
Magasság:
500 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem