SIEMENS - SIVACON S4 , 3WL MA 4 3WL11 630 - 1000A 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, CSATLAKOZÁSINÖSSZE MAGASSÁG FELETTI, 3WL 250MM MAG SX037362 - 8PQ5000-1BA67
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037362
Gyártói cikkszám
8PQ5000-1BA67
Gyártói típuskód
8PQ5000-1BA67
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Leválasztás 3WA 1-es méretű függőleges gyűjtősín 3 vagy 4 pólusú, fix szerelésű, kihúzható, Szé: 800 mm