SIEMENS - SIVACON S4 ALJLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 200MM MÉLYSÉG 400MM SX037054 - 8PQ2302-4BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037054
Gyártói cikkszám
8PQ2302-4BA04
Gyártói típuskód
8PQ2302-4BA04
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Védettség: IP55
- Szélesség: 200 mm
- Magasság: 400 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen.
- Kompakt méret, amely könnyen integrálható különböző ipari alkalmazásokba.
Padlólemez IP55, Szé: 200 mm M: 400 mm
A padlólemez IP55 védettséggel rendelkezik, és ideális megoldás ipari környezetekben történő használatra.