SIEMENS - SIVACON S4 ALJLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 200MM MÉLYSÉG 600MM SX037059 - 8PQ2302-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037059
Gyártói cikkszám
8PQ2302-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2302-6BA04
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP55 védettség
- Szélesség: 200 mm
- Magasság: 600 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen
- Robusztus kialakítás ipari alkalmazásokhoz
- Könnyű telepítés és karbantartás
Padlólemez IP55, Szé: 200 mm M: 600 mm
A Padlólemez IP55 egy tartós és védett megoldás, amely ideális ipari környezetekben való használatra.