SIEMENS - SIVACON S4 ALJLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 400MM SX037069 - 8PQ2304-4BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037069
Gyártói cikkszám
8PQ2304-4BA05
Gyártói típuskód
8PQ2304-4BA05
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Védettségi osztály: IP55
- Szélesség: 400 mm
- Magasság: 400 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen.
- Kompakt méret, amely könnyen integrálható különböző rendszerekbe.
Padlólemez IP55, Szé: 400 mm M: 400 mm
A padlólemez IP55 védettséggel rendelkezik, és ideális megoldás ipari környezetekben történő használatra.