SIEMENS - SIVACON S4 ALJLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES SZÉLESSÉG 850MM MÉLYSÉG 400MM SX037005 - 8PQ2300-4BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037005
Gyártói cikkszám
8PQ2300-4BA17
Gyártói típuskód
8PQ2300-4BA17
Szélesség:
850 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez IP55, Szé: 850 mm M: 400 mm