Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIVACON S4 ALSÓ KÁBELBEVEZETÉS 16MM SX037826 - 8PQ9400-0BA16

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 ALSÓ KÁBELBEVEZETÉS 16MM SX037826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 29.5 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 29.5 mm

  • Magasság - 29.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037826

Gyártói cikkszám

8PQ9400-0BA16

Gyártói típuskód

8PQ9400-0BA16

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

29.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

29.5 mm

Magasság:

29.5 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

7.5 mm

Mélység:

7.5 mm

Szín:

fekete

SIVACON S4 ALSÓ KÁBELBEVEZETÉS 16MM