SIEMENS - SIVACON S4 BELSŐ AJTÓ MAGASSÁG 2000MM SZÉLESSÉG 600MM SX036457 - 8PQ2000-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948168660
Sonepar cikkszám
SX036457
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA05
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1900 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Belső ajtó W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendsze