Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 BELSŐ SZERKEZET ALSÓ MÉLYSÉG 400MM SX037192 - 8PQ3000-1BA38

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4  BELSŐ SZERKEZET ALSÓ  MÉLYSÉG 400MM SX037192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037192

Gyártói cikkszám

8PQ3000-1BA38

Gyártói típuskód

8PQ3000-1BA38

Kivitel:

padlólemez

Anyag:

egyéb

Mélység:

400 mm

Szín:

egyéb

    Padlólemez válaszfal D: 400 mm

    A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Technikai részletek:

    • SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
    • Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
    • Könnyű csatlakoztatás: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
    • Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
    • Rugalmas gyártási koncepció: az ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a gyors megoldások megvalósítását.