SIEMENS - SIVACON S4 BELSŐ SZERKEZET FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN NÉLKÜL RENDSZER ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1800MM MÉLYSÉG 600MM SX037190 - 8PQ3000-1BA36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 2200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037190
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA36
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA36
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
2200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
- H: 1800 mm
- D: 600 mm
- Moduláris rendszer, amely szinte minden igényhez rugalmasan illeszthető.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel megvalósítható.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Előre gyártott megoldások megvalósítása a fejlesztés különböző szakaszaiban, nagyon rövid átfutási idővel.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és rugalmas áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.