SIEMENS - SIVACON S4 BELSŐ SZERKEZET FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1600MM MÉLYSÉG 400MM SX037188 - 8PQ3000-1BA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - -99999 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037188
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA31
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA31
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
-99999 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
- H: 1600 mm
- D: 400 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentáció támogatására
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével
- Csökkentett leértékelés és állandó üzemelés biztosítása
- Egyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés
- Maximális skálájú alkalmazások az állítható eszköztartók révén
- Rövid átfutási idő az előre gyártott megoldások megvalósításával
Szakaszosztó főgyűjtősín
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.