SIEMENS - SIVACON S4 BELSŐ SZERKEZET FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1600MM MÉLYSÉG 800MM SX037189 - 8PQ3000-1BA34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - -99999 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037189
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA34
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA34
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
-99999 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Szakaszosztó főgyűjtősín: felül, H: 1600 mm D: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előáll