SIEMENS - SIVACON S4 BŐVÍTŐ KÉSZLET IP55 FEJ FELETTI MAGASSÁG 2 25MM SZÉLESSÉG 800MM SX036584 - 8PQ2022-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 225 mm
Magasság - 225 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036584
Gyártói cikkszám
8PQ2022-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2022-8BA02
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
225 mm
Magasság:
225 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Fejrekesz védettségi fokozata, IP55, M: 225 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény