SIEMENS - SIVACON S4 BŐVÍTŐ KÉSZLET IP55 LÁBAZAT MAGASSÁG 750MM SZÉLESSÉG 1000MM SX036871 - 8PQ2075-1BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036871
Gyártói cikkszám
8PQ2075-1BA02
Gyártói típuskód
8PQ2075-1BA02
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, M: 750 mm W: 1000 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítás