SIEMENS - SIVACON S4 BŐVÍTŐ KÉSZLET IP55 MAGASSÁG 100MM SZÉLESSÉG 400MM SX036475 - 8PQ2010-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948180662
Sonepar cikkszám
SX036475
Gyártói cikkszám
8PQ2010-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2010-4BA01
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, M: 100 mm W: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására s