SIEMENS - SIVACON S4 BŐVÍTŐ KÉSZLET IP55 MAGASSÁG 50MM SZÉLESSÉG 400MM SX036469 - 8PQ2005-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948180655
Sonepar cikkszám
SX036469
Gyártói cikkszám
8PQ2005-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2005-4BA01
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, Magasság: 50 mm Szélesség: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény e