SIEMENS - SIVACON S4 BŐVÍTŐ KÉSZLET IP55 MAGASSÁG 750MM SZÉLESSÉG 800MM SX036877 - 8PQ2075-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036877
Gyártói cikkszám
8PQ2075-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2075-8BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
750 mm
Védettségi fokozat IP55, M: 750 mm Sz: 800 mm