SIEMENS - SIVACON S4 BŐVÍTŐ KÉSZLET IP55 MAGASSÁG 900MM SZÉLESSÉG 600MM SX036901 - 8PQ2090-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036901
Gyártói cikkszám
8PQ2090-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2090-6BA03
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
SIVACON S4 BŐVÍTŐ KÉSZLET IP55 MAGASSÁG 900MM SZÉLESSÉG 600MM