SIEMENS - SIVACON S4 CSATLAKOZÁS CSATLAKOZÓ CSATLAKOZÓ DARABOK NÉLKÜL SX037347 - 8PQ5000-0BA05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 60 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 33 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037347
Gyártói cikkszám
8PQ5000-0BA05
Gyártói típuskód
8PQ5000-0BA05
Szekrényszélességhez alkalmas:
60 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
33 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
fekete
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem