SIEMENS - SIVACON S4 CSATLAKOZÁS KÉSZLET CELLA IP55 SX036423 - 8PQ1204-4BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1400 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036423
Gyártói cikkszám
8PQ1204-4BA04
Gyártói típuskód
8PQ1204-4BA04
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1400 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
- SIMARIS konfigurációs szoftver: Megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: Megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: Formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű telepítés: A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását.
- Állítható eszköztartók: Maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Időt takarít meg a tervezési folyamat során.
- Lehetővé teszi a gyors és hatékony telepítést.
- Optimális megoldásokat kínál a változó alkalmazásokhoz.
Tömítőszalag IP55, 10 x 4 mm, hossz: 5,5 m
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.