Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 CSATLAKOZÓ SÍN , 1X40X10 SX037358 - 8PQ5000-0BA74

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 CSATLAKOZÓ  SÍN , 1X40X10 SX037358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 60 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 113 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037358

Gyártói cikkszám

8PQ5000-0BA74

Gyártói típuskód

8PQ5000-0BA74

Szekrényszélességhez alkalmas:

60 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

113 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

fekete

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Csatlakozó kapocs 40 x 10 mm, 1 készlet = 4 db