Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 DUGÓ CSÍKFELBAN , ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1600MM SX037162 - 8PQ3000-0BA82

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 DUGÓ CSÍKFELBAN , ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1600MM SX037162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 42 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 40 mm

  • Magasság - 1600 mm

  • Szélesség - 42 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037162

Gyártói cikkszám

8PQ3000-0BA82

Gyártói típuskód

8PQ3000-0BA82

Szekrényszélességhez alkalmas:

42 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

40 mm

Magasság:

1600 mm

Szélesség:

42 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Dugaszolható sín H: 1600 mm