SIEMENS - SIVACON S4 DUPLA AJTÓ, AJTÓ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 ÜRES DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 1000MM SX036942 - 8PQ2197-1BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036942
Gyártói cikkszám
8PQ2197-1BA13
Gyártói típuskód
8PQ2197-1BA13
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- Különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek beszerelési lehetőségei.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatja a tervezést és a dokumentálást.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Leegyszerűsített csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével.
- Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés a hatékony szellőzés révén.
- Egyszerűbb telepítés és csatlakoztatás a felhasználók számára.
- Minimális blokkvariancia az állítható eszköztartók révén.
- Gyors átfutási idő a fejlesztési szakaszokban.
Dupla ajtó IP55, zár: dupla bites
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.