SIEMENS - SIVACON S4 ELKÜLÖNÍTETT TAKARÓLEMEZ- CELLA MÉLYSÉG 600MM SX037139 - 8PQ3000-0BA16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 1 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037139
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA16
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA16
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
1 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Szélesség: 600 mm
- Típus: Függőleges válaszfal
- Alkalmazás: D szakaszok közötti elválasztás
- Hatékony térkihasználás a D szakaszok között.
- Stabil és tartós megoldás a válaszfalakhoz.
Függőleges válaszfal a D szakaszok között: 600 mm
A termék egy 600 mm széles függőleges válaszfal, amely a D szakaszok közötti elválasztást biztosít.