Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 , ELOSZTÓ GYÜJTŐSIN 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER MÉLYSÉG 800MM SX037327 - 8PQ4000-0BA64

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 , ELOSZTÓ GYÜJTŐSIN  2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER MÉLYSÉG 800MM SX037327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 50 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 1600 mm

  • Szélesség - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037327

Gyártói cikkszám

8PQ4000-0BA64

Gyártói típuskód

8PQ4000-0BA64

Szekrényszélességhez alkalmas:

50 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

1600 mm

Szélesség:

50 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Leválasztás függőleges gyűjtősín fő gyűjtősín: felső duplex D: 800 mm