SIEMENS - SIVACON S4 , ELOSZTÓ GYÜJTŐSIN MA 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN NÉLKÜL 600MM SX037315 - 8PQ4000-0BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 50 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037315
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA03
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA03
Szekrényszélességhez alkalmas:
50 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Függőleges gyűjtősín
- Fő gyűjtősín leválasztása
- Dimenzió: D: 600 mm
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony leválasztási megoldás
- Stabil és megbízható teljesítmény
Leválasztás függőleges gyűjtősín fő gyűjtősín: nincs D: 600 mm
A termék egy függőleges gyűjtősín, amely a fő gyűjtősín leválasztására szolgál.