SIEMENS - SIVACON S4 , ELOSZTÓ GYÜJTŐSIN MA 2BFŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER SZÉLESSÉG 200MM MÉLYSÉG 800MM SX037314 - 8PQ4000-0BA02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037314
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA02
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA02
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
200 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem