Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 FIX BORÍTÁS IP40/H175/W400 SX036453 - 8PQ2000-4BA02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 FIX BORÍTÁS IP40/H175/W400 SX036453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 175 mm

  • Mélység - 25 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - váz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036453

Gyártói cikkszám

8PQ2000-4BA02

Gyártói típuskód

8PQ2000-4BA02

Szélesség:

400 mm

Magasság:

175 mm

Mélység:

25 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

váz

Szín:

szürke

    Fejrekesz burkolata IP40, M: 175 mm Sz: 400 mm

    A Fejrekesz burkolata IP40 egy védőburkolat, amely megvédi a berendezéseket a külső behatásoktól.

    Műszaki részletek:

    • Védettségi fokozat: IP40
    • Méret: 175 mm (magasság) x 400 mm (szélesség)

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a por és a szennyeződések ellen.
    • Robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében.