SIEMENS - SIVACON S4 FIX BORÍTÁS IP40/H175/W600 SX036459 - 8PQ2000-6BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 175 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - váz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036459
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA08
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA08
Szélesség:
600 mm
Magasság:
175 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
váz
Szín:
szürke
Fejrekesz burkolata IP40, M: 175 mm Sz: 600 mm