SIEMENS - SIVACON S4 , FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER FORM 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN ELÜLSŐ O. MÖGÖTTI SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 800MM SX037151 - 8PQ3000-0BA57
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037151
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA57
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA57
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem