SIEMENS - SIVACON S4 , FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER FORM 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN ELÜLSŐ SZÉLESSÉG 200MM MÉLYSÉG 600MM SX037202 - 8PQ3000-1BA53
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 200 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037202
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA53
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA53
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
200 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem