SIEMENS - SIVACON S4 , FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER FORM 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN ELÜLSŐ SZÉLESSÉG 400MM MÉLYSÉG 600MM SX037147 - 8PQ3000-0BA52
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037147
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA52
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA52
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Beépítési helyzet: felül
- Szélesség: 400 mm
- Magasság: 600 mm
- Egyszerű telepítés a felülről való beépítésnek köszönhetően.
- Kompakt méretek, amelyek helytakarékos megoldást nyújtanak.
Leválasztó főgyűjtősín
A Leválasztó főgyűjtősín egy hatékony megoldás a villamos energia elosztására és kezelésére.