SIEMENS - SIVACON S4 , FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER FORM 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN ELÜLSŐ SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600MM SX037148 - 8PQ3000-0BA54
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037148
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA54
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA54
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem