Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 FORM 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN VÁLTOZÓ SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 800MM SX037160 - 8PQ3000-0BA80

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 FORM 2B FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN VÁLTOZÓ SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 800MM SX037160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037160

Gyártói cikkszám

8PQ3000-0BA80

Gyártói típuskód

8PQ3000-0BA80

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

250 mm

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Leválasztó főgyűjtősín hátul Sz: 600 mm M: 800 mm