SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT FORM 3 1250A 3- OR 4P MAGASSÁG 600MM SX037384 - 8PQ5000-2BA48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szín - egyéb
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037384
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA48
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA48
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT FORM 3 1250A 3- OR 4P MAGASSÁG 600MM