SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT FORM 3 1600A 3- OR 4P MAGASSÁG 700MM SX037385 - 8PQ5000-2BA50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szín - egyéb
Magasság - 700 mm
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037385
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA50
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA50
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Magasság:
700 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT FORM 3 1600A 3- OR 4P MAGASSÁG 700MM