Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT MA 3 250A MAGASSÁG 250MM SX037371 - 8PQ5000-2BA32

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT MA 3  250A MAGASSÁG 250MM SX037371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1.5 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 2 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037371

Gyártói cikkszám

8PQ5000-2BA32

Gyártói típuskód

8PQ5000-2BA32

Szekrényszélességhez alkalmas:

1.5 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

250 mm

Szélesség:

2 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Leválasztás oldalsó, névleges áram: 250 A, H: 250 mm