Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT MA 3 400A 630A MAGASSÁG 200MM SX037370 - 8PQ5000-2BA31

MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT MA 3 400A 630A MAGASSÁG 200MM SX037370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1.5 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 2 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037370

Gyártói cikkszám

8PQ5000-2BA31

Gyártói típuskód

8PQ5000-2BA31

Szekrényszélességhez alkalmas:

1.5 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

200 mm

Szélesség:

2 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Oldalirányú elválasztás, névleges áram: 400 - 630 A, H: 200 mm