SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT MA 3 400A 630A MAGASSÁG 300MM SX037374 - 8PQ5000-2BA35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - -99999 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037374
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA35
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA35
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MELLETT MA 3 400A 630A MAGASSÁG 300MM