SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037388 - 8PQ5000-2BA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037388
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA53
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA53
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM