SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037400 - 8PQ5000-2BA70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037400
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA70
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA70
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM