SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037390 - 8PQ5000-2BA55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037390
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA55
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA55
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM