SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037401 - 8PQ5000-2BA71
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037401
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA71
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA71
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
250 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM