SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037392 - 8PQ5000-2BA57
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - -99999 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037392
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA57
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA57
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
-99999 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM