SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037393 - 8PQ5000-2BA58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - fém
Mélység - -99999 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037393
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA58
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA58
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
fém
Mélység:
-99999 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 600, 800MM