SIEMENS - SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM SX037404 - 8PQ5000-2BA74
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037404
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA74
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA74
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 , FÜGGŐLEGES MÖGÖTT FORM 3 MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 800MM MÉLYSÉG 600, 800MM